入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 鉄工ペンチ |
ハンドルタイプ | 浸した |
顎の長さ | 1 9 / 32 " |
あごの厚さ | 1 / 2 " |
ジョー幅 | 1.156 " |
材料 | 工具鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 9.25 " |
春帰り | 有り |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 0.32 |
船高(cm) | 14.48 |
船の長さ(cm) | 34.29 |
船幅(cm) | 12.95 |
HSコード | 8203206030 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。