入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 給水停止 |
ボディ材質 | 真鍮 |
ボディスタイル | アングルバルブ |
コンプライアンス | AB1953 |
終了 | クロム |
ハンドル材料 | 真鍮 |
入口サイズ | 1 / 2 " |
インレットタイプ | CPVC |
マックス。 圧力 | 125のプサイ |
コンセントサイズ | 3 / 8 " |
コンセントタイプ | 圧縮 |
ステム素材 | 真鍮 |
温度。 範囲 | 40度から180度F |
船の重量(kg) | 0.13 |
船高(cm) | 12.07 |
船の長さ(cm) | 18.42 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8481805060 |
プロダクト | モデル | ボディスタイル | 入口サイズ | インレットタイプ | コンセントサイズ | コンセントタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB88-9305 | デュアルアウトレットバルブ | 1/2 "および3/8" | FIP | 3 / 8 " | 圧縮 | ¥2,469 | ||
AB88-9200 | アングルバルブ | 3 / 8 " | FIP | 3 / 8 " | 圧縮 | ¥1,802 | ||
AB88-9235 | アングルバルブ | 1 / 2 " | FIP | 1 / 2 " | スリップ | ¥2,137 | ||
AB88-9220 | アングルバルブ | 1 / 2 " | PEX | 3 / 8 " | 圧縮 | ¥1,774 | ||
AB88-9000 | ストレートバルブ | 3 / 8 " | FIP | 3 / 8 " | 圧縮 | ¥1,602 | ||
AB88-9040 | ストレートバルブ | 1 / 2 " | FIP | 1 / 2 " | スリップ | ¥1,938 | ||
AB88-9010 | ストレートバルブ | 1 / 2 " | 銅の汗 | 3 / 8 " | 圧縮 | ¥2,103 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。