定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

KIPP K0269.5122 調節可能なハンドル M12 オレンジ | AE9LNU 6KNW1

KIPP K0269.5122 調節可能なハンドル M12 オレンジ

在庫あり
アイテム:AE9LNU モデル:K0269.5122相互参照:6KNW1

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥4,094 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item調節可能なハンドル
オレンジ
コンポーネント
終了 
高さ3.11 "
材料熱可塑性プラスチック
全体の長さ(Overall Length)4.96 "
形式ノボグリップ
番手M12
タイプ内部スレッド

発送情報:

船の重量(kg) 0.14
船高(cm)10.16
船の長さ(cm)15.24
船幅(cm)2.54
HSコード3926902500
原産国DE

製品バリエーション

プロダクトモデル高さItem材料全体の長さ(Overall Length)ネジの長さタイプ価格
KIPPK0269.4121調節可能なハンドルM12内部4.29モダンデザインNg | AC8RPG 3DEK7 K0269.4121ブラック2.64 "調整可能なハンドルプラスチック4.29 "-内部スレッド¥3,380
KIPPK0269.5121調節可能なハンドルM12内部4.96モダンデザインNg | AC8RPK 3DEL1 K0269.5121ブラック3.11 "調整可能なハンドルプラスチック4.96 "-内部スレッド¥4,094
KIPPK0269.4121X20アジャスタブルハンドルM12外部0.78モダンデザインNg | AC4.29RYD 8DFK3 K0269.4121X20ブラック3.19 "調整可能なハンドルプラスチック4.29 "0.78 "外部スレッド¥3,740
KIPPK0269.4121X25アジャスタブルハンドルM12外部0.99モダンデザインNg | AC4.29RYE 8DFK3 K0269.4121X25ブラック3.37 "調整可能なハンドルプラスチック4.29 "0.99 "外部スレッド¥3,740
KIPPK0269.4121X30アジャスタブルハンドルM12外部1.18モダンデザインNg | AC4.29RYF 8DFL3 K0269.4121X30ブラック3.58 "調整可能なハンドルプラスチック4.29 "1.18 "外部スレッド¥3,740
KIPPK0269.4121X35アジャスタブルハンドルM12外部1.38モダンデザインNg | AC4.29RYG 8DFL3 K0269.4121X35ブラック3.78 "調整可能なハンドルプラスチック4.29 "1.38 "外部スレッド¥3,980
KIPPK0269.4121X40アジャスタブルハンドルM12外部1.57モダンデザインNg | AC4.29RYH 8DFL3 K0269.4121X40ブラック3.98 "調整可能なハンドルプラスチック4.29 "1.57 "外部スレッド¥3,980

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

KIPP K0269.5122 調節可能なハンドル M12 オレンジ
¥4,094 /単価