入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 調整可能なハンドル |
色 | ブラック |
終了 | |
高さ | 3.37 " |
ノブタイプ | 現代デザイン |
材料 | プラスチック |
全体の長さ(Overall Length) | 4.29 " |
ネジの長さ | 0.99 " |
形式 | ノボグリップ |
番手 | M12 |
タイプ | 外部スレッド |
船の重量(kg) | 0.12 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 3926902500 |
原産国 | DE |
モデル | 色 | 高さ | アイテム価格 | 材料 | 全体の長さ(Overall Length) | ネジの長さ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K0269.4121 | ブラック | 2.64 " | 調整可能なハンドル | プラスチック | 4.29 " | - | 内部スレッド | ¥3,380 | |
K0269.5121 | ブラック | 3.11 " | 調整可能なハンドル | プラスチック | 4.96 " | - | 内部スレッド | ¥4,094 | |
K0269.4121X20 | ブラック | 3.19 " | 調整可能なハンドル | プラスチック | 4.29 " | 0.78 " | 外部スレッド | ¥3,740 | |
K0269.4121X30 | ブラック | 3.58 " | 調整可能なハンドル | プラスチック | 4.29 " | 1.18 " | 外部スレッド | ¥3,740 | |
K0269.4121X35 | ブラック | 3.78 " | 調整可能なハンドル | プラスチック | 4.29 " | 1.38 " | 外部スレッド | ¥3,980 | |
K0269.4121X40 | ブラック | 3.98 " | 調整可能なハンドル | プラスチック | 4.29 " | 1.57 " | 外部スレッド | ¥3,980 | |
K0269.4121X45 | ブラック | 4.17 " | 調整可能なハンドル | プラスチック | 4.29 " | 1.77 " | 外部スレッド | ¥3,901 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。