入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソケットビット |
ビット長 | 6 1 / 16 " |
ビットスタイル | ボール六角 |
ドライブサイズ | 3 / 8 " |
ドライブの種類 | 正方形である |
終了 | スーパークローム |
挿入長さ | 5" |
材料 | S2スチール |
ポイント数 | 4 |
全体の長さ(Overall Length) | 6" |
SAEまたはメトリック | メトリック |
サイズ | 3" |
ソケットの深さ | スタンダード |
チップサイズ | 3 mm |
ヒントタイプ | ボールエンド六角 |
UPC | 025141459630 |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 2.03 |
船幅(cm) | 1.27 |
HSコード | 8204200000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | サイズ | ビット長 | 終了 | チップサイズ | ヒントタイプ | アイテム価格 | 材料 | ポイント数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41205 | 1 / 8 " | 1 / 4 " | スーパークローム | 1 / 8 " | 16進法 | ソケットビット | S2スチール | 4 | ¥2,958 | ||
41209 | 7 / 32 " | 1 / 4 " | スーパークローム | 7 / 32 " | 16進法 | ソケットビット | S2スチール | 4 | ¥2,955 | ||
41210 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | スーパークローム | 1 / 4 " | 16進法 | ソケットビット | S2スチール | 4 | ¥2,951 | ||
41212 | 3 / 8 " | 5 / 16 " | スーパークローム | 3 / 8 " | 16進法 | ソケットビット | S2スチール | 4 | ¥3,563 | ||
41405 | 6 | 1 / 4 " | スーパークローム | 6 mm | 16進法 | ソケットビット | S2スチール | 4 | ¥2,773 | ||
41406 | 7 mm | 5 / 16 " | スーパークローム | 7 mm | 16進法 | ソケットビット | S2スチール | 4 | ¥3,863 | ||
41407 | 8 | 5 / 16 " | スーパークローム | 8 mm | 16進法 | ソケットビット | S2スチール | 4 | ¥3,837 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。