入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | SSアジャスタブルハンドル |
終了 | |
高さ | 2.48 " |
ノブタイプ | 調整可能なハンドル |
材料 | ステンレス鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 4.29 " |
番手 | 3 / 8-16 |
タイプ | 内部スレッド |
UPC | 4059245384822 |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 14.48 |
船幅(cm) | 12.45 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | DE |
モデル | 高さ | 全体の長さ(Overall Length) | ネジの長さ | 番手 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0124.206X15 | 2.26 " | 2.93 " | 0.59 " | M6 | 外部スレッド | ¥16,581 | |
K0124.206X20 | 2.46 " | 2.93 " | 0.78 " | M6 | 外部スレッド | ¥16,581 | |
K0124.206X25 | 2.66 " | 2.93 " | 0.99 " | M6 | 外部スレッド | ¥16,581 | |
K0124.206X30 | 2.85 " | 2.93 " | 1.18 " | M6 | 外部スレッド | ¥16,581 | |
K0124.206X40 | 3.25 " | 2.93 " | 1.57 " | M6 | 外部スレッド | ¥15,939 | |
K0124.206X50 | 3.64 " | 2.93 " | 1.99 " | M6 | 外部スレッド | ¥17,148 | |
K0124.206X60 | 4.04 " | 2.93 " | 2.36 " | M6 | 外部スレッド | ¥16,923 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。