入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボトル |
基本素材 | ガラス |
ボディカラー | アンバー |
ボディ材質 | ガラス |
容量 | 500mL |
クロージャーカラー | ブラック |
閉鎖材料 | パルプ/ビニール |
直径 | 75 mm |
卒業範囲 | 指定なし |
高さ | 168 mm |
口 | 狭い |
スクリュークロージャーサイズ | 28〜400 mm |
形状 | ボストンラウンド |
船の重量(kg) | 3.94 |
船高(cm) | 19.05 |
船の長さ(cm) | 31.75 |
船幅(cm) | 24.13 |
HSコード | 7017905000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 形状 | ボディカラー | 容量 | 閉鎖材料 | 直径 | 高さ | アイテム価格 | スクリュークロージャーサイズ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5113233B | ラウンド | クリア | 1,000mL | 含まれておりません | 94 mm | 206 mm | ボトル | 33〜400 mm | 12 | ¥23,168 | ||
5110824C-21 | - | - | - | - | - | - | ボトル | - | 108 | ¥72,696 | 見積依頼
| |
5120220V-26 | - | - | - | - | - | - | ボトル | - | 24 | ¥16,052 | 見積依頼
| |
5120220V-25 | - | - | - | - | - | - | ボトル | - | 24 | ¥21,568 | 見積依頼
| |
5113233C-24 | - | - | - | - | - | - | ボトル | - | 12 | ¥24,667 | 見積依頼
| |
5120422C-25 | - | - | - | - | - | - | ボトル | - | 160 | ¥90,427 | 見積依頼
| |
5123233V-21 | - | - | - | - | - | - | ボトル | - | 12 | ¥18,268 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。