KIMBLE CHASE
1901 年に設立された Kimble Chase (DWK Life Sciences) は、33 膨張ホウケイ酸ガラスとソーダ石灰から作られた実験用ガラス製品と特殊品の頼りになるブランドとして有名です。 DWK Life Sciences は米国ニュージャージー州ミルビルに本社を置き、11000 を超える製品の豊富な在庫を誇っています。 製造時に ASTM 規格に準拠することに重点を置き、科学目的向けの幅広い実験用ガラス器具を提供しています。 続きを読む
フィルタ
実験用品
フリートと車両のメンテナンス
空気力学
モーター
安全性
照明
アウトドア用品
溶接
実験用品 フィルタ
ラボウェア全ラインナップを見る
ビーカー 液体を簡単に注ぐことができるリップデザインが特徴で、さまざまな実験室での実験中に液体を攪拌、混合、加熱するために使用されます。 ハンドル付きまたはハンドルなしのベルセリウス、グリフィン、ヘビーデューティーのバリエーションで利用可能
ボトルキャップ 内部に成形されたシールリングと0.2ミクロンのPTFEメンブレンを備えたソリッドトップポリプロピレンキャップで、バリアとしてシールされており、低温オートクレーブ中の圧力平衡を促進します。 アルコール、エーテル、炭化水素、希酸または強酸に対して優れた耐性を提供します
ボトルとジャー 四角いボトルと漏れのない環境サンプリングボトルが含まれ、丸いボトルよりも棚のスペースが少なくて済み、安全なサンプリング、輸送、保管のためにそれぞれ破損に耐えます。 特定の実験室アプリケーションで使用するために、さまざまな形状と材料で利用可能
ビュレット カーボイとジェリカン FDA 準拠の半透明樹脂製カーボーイは、大量の液体や溶剤を保管できるように設計されています。 ゴムライナー付きの錫メッキのネジ付きキャップが特徴で、有毒または腐食性の化学物質の漏れを防ぎ、オートクレーブ可能な安全コーティングがガラスの飛散の危険を軽減します。
遠心分離管および付属品 サンプルを成分に分離し、固定軸を中心に急速に回転させることにより、遠心分離中に液体を封じ込めるために使用されます。 遠心分離されているサンプルの固体または重い部分を収集するのに役立つ円錐形の底を持っている
料理とペトリ皿 バクテリアの培養やその他の一般的な実験室での使用に使用される浅いガラス皿。 連邦仕様NNN-D-1478を満たすように設計されています。 標準およびホウケイ酸塩ガラス材料オプションで利用可能
フラスコスタビライザーリング フラスコ ホウケイ酸ガラス製エアレスフラスコ、蒸留フラスコ、三角フラスコ、フィルターフラスコ、メスフラスコ、丸底フラスコ、シュレンクフラスコ、メスフラスコ。 滴定、微生物培養の準備、および加熱用途に使用されます。 白いセラミックエナメルのマーキングが特徴で、さまざまな容量、直径、目盛りマーキングが用意されています。
メスシリンダー ASTM 認定のクラス A および B ホウケイ酸ガラスシリンダーを使用して、液体を正確に測定します。 注ぐのに便利な成型ハンドルの有無にかかわらず、さまざまな容量と目盛の小分けが用意されています。
ラボ用アダプターとジョイント ASTM 認定のガラスおよび PTFE 製の透明な蒸留ベントアダプターと、両端に標準テーパージョイントを備えたクライゼン蒸留アダプターです。 正確な結果を得るために実験装置のセットアップまたは構成を構築するために使用されます
実験室の漏斗 均一な壁、成形されたリム、火で磨かれたステムを備えたホウケイ酸ガラス製の漏斗。 液体の分離、添加、ろ過、またはボトル、シリンダー、フラスコへの移送に使用されます。 35〜2000 mlの容量で、最大97mmのステム長で利用可能
磁器ラボウェア Vial TopCrimpersおよびDecrimpers XNUMX つのマテリアルを手動で結合するように設計されています。 クロマトグラフィーや一般的な圧着ニーズに最適です。 さまざまなレベルの厚さに合わせて調整できます。 デクリンパーは、垂直方向の動きでバイアルから圧着シールを取り外すユーザーフレンドリーな方法を提供します。
バイアル 薬を液体、粉末、またはカプセル化した形で保管するためのプラスチックまたはガラス製の小さなボトルまたは容器。 一部のモデルは、USP Type I および ASTM E33、クラス A 要件に準拠した 438 拡張の低抽出性ホウケイ酸ガラス構造を備えています。
キンブル・チェイスについて
Kimble Chase カタログには、ラボ用アダプターとジョイント、フラスコ、ビーカー、メスシリンダー、漏斗、ボトルとジャー、試験管、ペトリ皿が含まれています。 キンブル・チェイス サンプルガラスバイアル 最高品質の素材から製造されており、ASTM 評価基準を満たしています。 透明または琥珀色のホウケイ酸ガラス素材を使用した目盛りの有無にかかわらず提供されます。
考慮すべき事柄
相互参照の選択肢
Kimble Chase MPN は通常、同等の Benchmark Scientific、Lab Safety Supply、United Scientific MPN と個別の参照を交差させます。 したがって、在庫切れまたは時代遅れの実験器具を探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies 代替製品が利用可能です。
発送
これらの Kimble Chase 製品は、小型、中型、大型のサイズで、複数個で提供されるため、配送中に一部の製品が破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要です。 そのため、ダウンタイムを最小限に抑えながら、航空便または宅配便で配送されます。
主な商号
KimCote GL 45 メディア ボトル
KimCote GL 45 メディア ボトルは、培養培地、化学物質、または溶媒を混合、保管、輸送するために設計された実験用コンテナです。 これらのボトルには、ユーザーが簡単に操作できるようにマークと目盛りが付いています。...続きを見る
CHROMAFLEX ジャケット付きカラム
CHROMAFLEX ジャケット付きカラムは、クロマトグラフィー プロセスで使用される特殊なカラムです。 これらの CHROMAFLEX カラムは、次の条件を満たす場合には、変更することなく、あらゆる水性緩衝液および有機溶媒で使用できます。...続きを見る
ULTRA-WARE プラスチックコーティングされた HPLC リザーバー
Ultra-Ware プラスチック コーティング HPLC リザーバーは、液体クロマトグラフィーの移動相の調製、保管、送達のために設計された特殊な容器です。 化学的に不活性なガラスを特徴としています。...続きを見る
よくある質問
青色のポリプロピレン製ライナーレス GL 45 ネジ山キャップはユーザーにどのようなメリットがありますか?
青いポリプロピレン製のキャップがボトルをしっかりと密閉し、漏れを防ぎ、互換性を確保します。 GL 45 ねじ山のデザインにより、これらのボトルの正しいキャップを簡単に識別できます。
これらのカラムの Chromaflex アクリル ウォーター ジャケットの目的は何ですか?
アクリル製ウォータージャケットは熱制御を提供し、温度に敏感なクロマトグラフィー分離のために安定した温度を維持します。 安全シールドとしても機能します。
低抽出性ホウケイ酸ガラスの使用が重要なのはなぜですか?
これらのボトルは、耐薬品性と最小限の反応性を確保するために低抽出性のホウケイ酸ガラスで作られており、実験室用途の厳しい品質基準を満たしています。
これらの Chromaflex カラムで低抽出率のホウケイ酸ガラスを使用する意義は何ですか?
低抽出性のホウケイ酸ガラスを使用することで、カラムの耐薬品性が確保され、抽出物が最小限に抑えられ、クロマトグラフィー アプリケーションの品質と互換性の基準を満たします。