KIMBLE CHASE バイアルトップクリンパーとデクリンパー XNUMX つのマテリアルを手動で結合するように設計されています。 クロマトグラフィーや一般的な圧着ニーズに最適です。 さまざまなレベルの厚さに合わせて調整できます。 デクリンパーは、垂直方向の動きでバイアルから圧着シールを取り外すユーザーフレンドリーな方法を提供します。
XNUMX つのマテリアルを手動で結合するように設計されています。 クロマトグラフィーや一般的な圧着ニーズに最適です。 さまざまなレベルの厚さに合わせて調整できます。 デクリンパーは、垂直方向の動きでバイアルから圧着シールを取り外すユーザーフレンドリーな方法を提供します。
詳細はこちら
- ラボウェア
- ランプ
- ほうきブラシとちりとり
- ジェネレータ
- コンジットワイヤーおよびパイプストレージ
- 空気圧ダンパーアクチュエータ
- パイプ検査装置
- ガス溶接のヒント
- ヒューズレデューサー
- ケーブル高さ計
- SCHNEIDER ELECTRIC パイロットライトヘッド、22mm、ブルー
- LAMP ステンレス鋼のトルクトルクヒンジ
- KURIYAMA エアレーションチューブ ID ブラック
- WALTER TOOLS RDMX超硬フライスインサート
- ACROVYN 流木外側コーナー、アクロヴィン
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじゲージ、15 / 16-12 Un
- SPEARS VALVES CPVCバタフライチェックバルブ、ウェーハ、EPDM
- MARTIN SPROCKET ブッシュ付QD形ローラチェーンスプロケット 歯先硬化 チェーン番号80
- MARTIN SPROCKET ハイ HP HTS シリーズ スプロケット、14MM ベルト ピッチ
- NU-CALGON 冷凍機用潤滑剤