KIMBLE CHASE 5113233Bラウンドボトル1000ml206mm H 12 Pk
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボトル |
基本素材 | ガラス |
ボディカラー | クリア |
ボディ材質 | ガラス |
容量 | 1,000mL |
閉鎖材料 | 含まれておりません |
直径 | 94 mm |
卒業範囲 | 指定なし |
高さ | 206 mm |
口 | 狭い |
スクリュークロージャーサイズ | 33〜400 mm |
形状 | ラウンド |
船の重量(kg) | 6.3 |
船高(cm) | 23.5 |
船の長さ(cm) | 34.77 |
船幅(cm) | 33.81 |
HSコード | 7017905000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 形状 | ボディカラー | 容量 | 閉鎖材料 | 直径 | 高さ | アイテム価格 | スクリュークロージャーサイズ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5121628V-21 | ボストンラウンド | アンバー | 500mL | パルプ/ビニール | 75 mm | 168 mm | ボトル | 28〜400 mm | 12 | ¥13,559 | ||
5110824C-21 | - | - | - | - | - | - | ボトル | - | 108 | ¥72,696 | 見積依頼
| |
5120220V-26 | - | - | - | - | - | - | ボトル | - | 24 | ¥16,052 | 見積依頼
| |
5120220V-25 | - | - | - | - | - | - | ボトル | - | 24 | ¥21,568 | 見積依頼
| |
5113233C-24 | - | - | - | - | - | - | ボトル | - | 12 | ¥24,667 | 見積依頼
| |
5120422C-25 | - | - | - | - | - | - | ボトル | - | 160 | ¥90,427 | 見積依頼
| |
5123233V-21 | - | - | - | - | - | - | ボトル | - | 12 | ¥18,268 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。