KIMBLE CHASE 26500-6000 三角フラスコ 6000ml
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
アイテム価格 | 三角フラスコ 細口 |
容量 | 6000 mLの |
直径 | 241 mm |
卒業範囲 | 1500〜6000 mL |
卒業細分化 | 500 |
高さ | 395 mm |
ストッパーサイズ | 10 |
UPC | 718207512058 |
船の重量(kg) | 1.89 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 48.26 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 7017905000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 容量 | 閉鎖 | クロージャタイプ | 直径 | 卒業範囲 | 卒業細分化 | 高さ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26520-1 | 三角スターターパック | 三角フラスコ スターターパック | - | - | 50、66、81、102、128 mm | - | - | 78、108、130、174、213 mm | 5 | ¥13,442 | ||
26500-4000 | 三角フラスコ 細口 | 4000mL | - | - | 208 mm | 1000〜4000mL | 250mL | 355 mm | 1 | ¥22,314 | ||
26600-250 | エルレンマイヤーフラスコ | 8.45オンス | 有り | ストッパー | - | 50〜225mL | 25ml | 5.11 " | 12 | ¥113,523 | ||
26600-50 | エルレンマイヤーフラスコ | 1.7オンス | 有り | ストッパー | - | 20〜50mL | 10mL | 3" | 12 | ¥80,924 | ||
26500-1000 | エルレンマイヤーフラスコ | 34オンス | いいえ | キャップ | - | 250〜1000mL | 50ml | 5" | 24 | ¥76,121 | ||
26650-1000 | エルレンマイヤーフラスコ | 34オンス | いいえ | ストッパー | - | 250〜1000mL | 50ml | 8.5 " | 24 | ¥90,352 | ||
26500-500 | エルレンマイヤーフラスコ | 16.9オンス | いいえ | ストッパー | - | 100〜500mL | 50ml | 6.85 " | 36 | ¥79,298 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。