入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロックボックス |
容量 | 2キー |
色 | チタン |
深さ | 1.75 " |
終了 | |
高さ | 4" |
ロックタイプ | ボタンを押す |
材料 | ダイキャストメタル |
装着タイプ | 表面 |
耐候性 | はい |
幅(Width) | 2.38 " |
船の重量(kg) | 0.63 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 7.87 |
船幅(cm) | 6.86 |
HSコード | 8303000000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 容量 | 色 | 深さ | 終了 | 高さ | 材料 | 装着タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1350 | 3キー | クレイ | 1.875 " | 光沢 | 5.875 " | 保護ゴムシェル付きの頑丈な金属 | 南京錠 | ¥10,894 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。