入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ペンダントケーブル |
導体材料 | 銅 |
ジャケットカラー | イエロー |
ジャケット素材 | PVC |
ジャケットタイプ | PVC |
最大アンペア | 7 |
最大電圧 | 600 |
公称外径 | 0.465 " |
指揮者の数 | 8 |
スプール長 | 25ft。 |
座礁/固体 | 足止め |
温度。 範囲 | -10度から90度C |
ワイヤー色 | グリーン、ブラック、レッド、ブルー、オレンジ、イエロー、ブラウン、レッド/ブラック |
ワイヤーサイズ | 16 AWG |
船の重量(kg) | 2.16 |
船高(cm) | 12.19 |
船の長さ(cm) | 33.78 |
船幅(cm) | 28.96 |
HSコード | 8544110050 |
モデル | 公称外径 | 指揮者の数 | ワイヤー色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
CPCB-16 / 12-25FT | 0.55 " | 12 | グリーン、ブラック、レッド、ブルー、オレンジ、イエロー、ブラウン、レッド/ブラック、ブルー/ブラック、オレンジ/ブラック、イエロー/ブラック、ブラウン/ブラック | ¥93,308 | |
CPCB-16 / 16-25FT | 0.605 " | 16 | グリーン、ブラック、レッド、ブルー、オレンジ、イエロー、ブラウン、レッド/ブラック、ブルー/ブラック、オレンジ/ブラック、イエロー/ブラック、ブラウン/ブラック、ブラック/レッド、ブルー/レッド、オレンジ/レッド、イエロー/レッド | ¥123,617 | |
CPCB-16 / 24-25FT | 0.745 " | 24 | グリーン、ブラック、レッド、ブルー、オレンジ、イエロー、ブラウン、レッド/ブラック、ブルー/ブラック、オレンジ/ブラック、イエロー/ブラック、ブラウン/ブラック、ブラック/レッド、ブルー/レッド、オレンジ/レッド、イエロー/レッド、ブラウン/レッド、ブラック/レッド、レッド/ブルー、オレンジ/ブルー、イエロー/ブルー、ブラウン/ブルー、ブラック/オレンジ、レッド/オレンジ | ¥168,782 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。