KERN AND SOHN RIB 6K-3HM 価格計算バランス、3 および 6Kg 最大。 計量、1 および 2 グラムの可読性
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 価格計算の残高 |
バッテリーの充電時間 | 14の時間。 |
校正クラス | 3 |
校正値 | 0.001、0.002Kg |
ケース幅 | 325 mm |
桁サイズ | 18 mm |
タイプを表示します。 | LCD |
周波数 | 50 / 60ヘルツ |
ハウジングの寸法 | 325 X 340 X 115ミリメートル |
住宅の高さ | 115 mm |
ハウジングの長さ | 340 mm |
住宅資材 | プラスチック |
入力電圧 | AC100~240V |
直線性 | ±0.001、0.002kg |
最大。 周囲湿度 | 80% |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
マックス 現在 | 0.4A |
最小周りの派遣社員。 | -10度C |
最小負荷 | 20 / 40g |
最小重量 | 0.02、0.04Kg |
電源 | 電源アダプタ |
製品データシート | kern-and-sohn-rib-6k-3hm.pdf |
読みやすさ | 1 / 2g |
長方形計量面サイズ | 294 x 225 mm |
再現性 | 0.001、0.002Kg |
整定時間 | 2秒。 |
Units | グラム、キロ |
秤量 | 3 / 6kg |
天びんの材質 | ステンレス鋼 |
計量面の深さ | 225 mm |
計量面幅 | 294 mm |
船の重量(kg) | 5.5 |
船高(cm) | 21 |
船の長さ(cm) | 40 |
船幅(cm) | 45 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 校正値 | 直線性 | 最小重量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
リブ 10K-3HM | 0.002、0.005Kg | ±0.002、0.005kg | 0.04、0.1Kg | ¥59,391 | ||
リブ 10K-3M | 0.002、0.005Kg | ±0.002、0.005kg | 0.04、0.1Kg | ¥49,655 | ||
リブ 30K-2HM | 0.005、0.01Kg | ±0.005、0.01kg | 0.1、0.2Kg | ¥59,391 | ||
リブ 30K-2M | 0.005、0.01Kg | ±0.005、0.01kg | 0.1、0.2Kg | ¥49,655 | ||
リブ 6K-3M | 0.001、0.002Kg | ±0.001、0.002kg | 0.02、0.04Kg | ¥49,655 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。