KERN AND SOHN RIB 30K-2HM 価格計算バランス、15 および 30Kg 最大。 計量、5 および 10 グラムの可読性
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 価格計算の残高 |
バッテリーの充電時間 | 14の時間。 |
校正クラス | 3 |
校正値 | 0.005、0.01Kg |
ケース幅 | 325 mm |
桁サイズ | 18 mm |
タイプを表示します。 | LCD |
周波数 | 50 / 60ヘルツ |
ハウジングの寸法 | 325 X 340 X 115ミリメートル |
住宅の高さ | 115 mm |
ハウジングの長さ | 340 mm |
住宅資材 | プラスチック |
入力電圧 | AC100~240V |
直線性 | ±0.005、0.01kg |
最大。 周囲湿度 | 80% |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
マックス 現在 | 0.4A |
最小周りの派遣社員。 | -10度C |
最小負荷 | 100 / 200g |
最小重量 | 0.1、0.2Kg |
電源 | 電源アダプタ |
製品データシート | kern-and-sohn-rib-30k-2hm.pdf |
読みやすさ | 5 / 10g |
長方形計量面サイズ | 294 x 225 mm |
再現性 | 0.005、0.01Kg |
整定時間 | 2秒。 |
Units | グラム、キロ |
秤量 | 15 / 30kg |
天びんの材質 | ステンレス鋼 |
計量面の深さ | 225 mm |
計量面幅 | 294 mm |
船の重量(kg) | 5.5 |
船高(cm) | 21 |
船の長さ(cm) | 40 |
船幅(cm) | 45 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 校正値 | 直線性 | 最小重量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
リブ 10K-3HM | 0.002、0.005Kg | ±0.002、0.005kg | 0.04、0.1Kg | ¥59,391 | ||
リブ 10K-3M | 0.002、0.005Kg | ±0.002、0.005kg | 0.04、0.1Kg | ¥49,655 | ||
リブ 30K-2M | 0.005、0.01Kg | ±0.005、0.01kg | 0.1、0.2Kg | ¥49,655 | ||
リブ 6K-3HM | 0.001、0.002Kg | ±0.001、0.002kg | 0.02、0.04Kg | ¥59,391 | ||
リブ 6K-3M | 0.001、0.002Kg | ±0.001、0.002kg | 0.02、0.04Kg | ¥49,655 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。