入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 実体顕微鏡 |
電球技術 | LED製品 |
深さ | 180 mm |
直径 | 20 mm |
接眼レンズの直径 | WF20mm |
視野 | ワイドフィールド |
高さ | 300 mm |
入力電圧 | 100から240Vへ |
倍率 | 2x、4x |
客観的ズーム | 2x / 4x |
光学系 | グリーナフ |
電源 | 内蔵電源 |
製品データシート | kern-and-sohn-ose-421.pdf |
チューブタイプ | 双眼 |
ワット数 | 1W |
幅(Width) | 200 mm |
船の重量(kg) | 2.6 |
船高(cm) | 22.5 |
船の長さ(cm) | 31 |
船幅(cm) | 34 |
原産国 | DE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。