KERN AND SOHN KGP 10K-4 工業用天びん、最大 15Kg 計量、最小表示0.5g
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 工業規模 |
桁サイズ | 52 mm |
タイプを表示します。 | LCD |
周波数 | 50 / 60ヘルツ |
住宅資材 | プラスチック |
入力電圧 | 100から240Vへ |
直線性 | ±0.002kg |
最大。 周囲湿度 | 80% |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
最小周りの派遣社員。 | -10度C |
プラットフォームの深さ | 120 mm |
電源 | USB |
製品データシート | kern-and-sohn-kgp-10k-4.pdf |
読みやすさ | 0.5g |
長方形計量面サイズ | 300 x 240 mm |
再現性 | 0.0005Kg |
整定時間 | 2秒。 |
個数計算用の最小部品重量 (実験室) | 500mg |
個数計算用の最小部品重量 (通常) | 5g |
Units | グラム、キログラム、トン |
秤量 | 15kg |
天びんの材質 | ステンレス鋼 |
計量プラットフォームの寸法 | 300 X 240 X 120ミリメートル |
計量面の深さ | 240 mm |
計量面幅 | 300 mm |
船の重量(kg) | 6.8 |
船高(cm) | 23 |
船の長さ(cm) | 70 |
船幅(cm) | 42 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 計量面幅 | 直線性 | プラットフォームの深さ | 長方形計量面サイズ | 個数計算用の最小部品重量 (実験室) | 個数計算用の最小部品重量 (通常) | 計量プラットフォームの寸法 | 計量面の深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGP100K-3 | 500 mm | ±0.02kg | 137 mm | 500 x 400 mm | 5g | 50g | 500 X 400 X 137ミリメートル | 400 mm | ¥131,440 | ||
KGP100K-3L | 650 mm | ±0.02kg | 142 mm | 650 x 500 mm | 5g | 50g | 650 X 500 X 142ミリメートル | 500 mm | ¥179,635 | ||
KGP10K-4L | 400 mm | ±0.002kg | 128 mm | 400 x 300 mm | 500mg | 5g | 400 X 300 X 128ミリメートル | 300 mm | ¥109,534 | ||
KGP300K-2L | 650 mm | ±0.03kg | 142 mm | 650 x 500 mm | 10g | 100g | 650 X 500 X 142ミリメートル | 500 mm | ¥190,589 | ||
KGP30K-3 | 300 mm | ±0.004kg | 120 mm | 300 x 240 mm | 1g | 10g | 300 X 240 X 120ミリメートル | 240 mm | ¥100,771 | ||
KGP30K-3L | 400 mm | ±0.004kg | 128 mm | 400 x 300 mm | 1g | 10g | 400 X 300 X 128ミリメートル | 300 mm | ¥113,915 | ||
KGP60K-3 | 400 mm | ±0.008kg | 128 mm | 400 x 300 mm | 1g | 10g | 400 X 300 X 128ミリメートル | 300 mm | ¥118,296 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。