KERN AND SOHN KFP 15V20M プラットフォーム、最大 6 および 15Kg。 計量、最小表示0.5g、ステンレススチール
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プラットフォーム |
校正値 | 2、5g |
最小負荷 | 40 / 100g |
最小重量 | 40、100g |
プラットフォームの深さ | 110 mm |
製品データシート | kern-and-sohn-kfp-15v20m.pdf |
読みやすさ | 0.5g |
長方形計量面サイズ | 300 x 240 mm |
秤量 | 6 / 15kg |
天びんの材質 | ステンレス鋼 |
計量プラットフォームの寸法 | 300 X 240 X 110ミリメートル |
計量面の深さ | 240 mm |
計量面幅 | 300 mm |
船の重量(kg) | 7 |
船高(cm) | 22.5 |
船の長さ(cm) | 41 |
船幅(cm) | 69.5 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 校正値 | 最小重量 | プラットフォームの深さ | 長方形計量面サイズ | 計量プラットフォームの寸法 | 計量面の深さ | 計量面幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KFP 150V20LM | 20、50g | 400g、1kg | 135 mm | 650 x 500 mm | 650 X 500 X 135ミリメートル | 500 mm | 650 mm | ¥131,440 | ||
KFP150V20M | 20、50g | 400g、1kg | 137 mm | 500 x 400 mm | 500 X 400 X 137ミリメートル | 400 mm | 500 mm | ¥90,913 | ||
KFP 15V20LM | 2、5g | 40、100g | 125 mm | 400 x 300 mm | 400 X 300 X 125ミリメートル | 300 mm | 400 mm | ¥69,006 | ||
KFP300V20M | 50、100g | 1、2Kg | 135 mm | 650 x 500 mm | 650 X 500 X 135ミリメートル | 500 mm | 650 mm | ¥131,440 | ||
KFP30V20M | 5、10g | 100、200g | 125 mm | 400 x 300 mm | 400 X 300 X 125ミリメートル | 300 mm | 400 mm | ¥69,006 | ||
KFP30V20SM | 5、10g | 100、200g | 110 mm | 300 x 240 mm | 300 X 240 X 110ミリメートル | 240 mm | 300 mm | ¥54,767 | ||
KFP3V20M | 1g | 20g | 110 mm | 230 x 230 mm | 230 X 230 X 110ミリメートル | 230 mm | 230 mm | ¥44,908 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。