KERN AND SOHN KFP 30V20M プラットフォーム、最大 15 および 30Kg。 計量、最小表示1g、ステンレススチール
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プラットフォーム |
校正値 | 5、10g |
最小負荷 | 100 / 200g |
最小重量 | 100、200g |
プラットフォームの深さ | 125 mm |
製品データシート | kern-and-sohn-kfp-30v20m.pdf |
読みやすさ | 1g |
長方形計量面サイズ | 400 x 300 mm |
秤量 | 15 / 30kg |
天びんの材質 | ステンレス鋼 |
計量プラットフォームの寸法 | 400 X 300 X 125ミリメートル |
計量面の深さ | 300 mm |
計量面幅 | 400 mm |
船の重量(kg) | 7.1 |
船高(cm) | 22 |
船の長さ(cm) | 46 |
船幅(cm) | 79.5 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 校正値 | 最小重量 | プラットフォームの深さ | 長方形計量面サイズ | 計量プラットフォームの寸法 | 計量面の深さ | 計量面幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KFP 150V20LM | 20、50g | 400g、1kg | 135 mm | 650 x 500 mm | 650 X 500 X 135ミリメートル | 500 mm | 650 mm | ¥131,440 | ||
KFP150V20M | 20、50g | 400g、1kg | 137 mm | 500 x 400 mm | 500 X 400 X 137ミリメートル | 400 mm | 500 mm | ¥90,913 | ||
KFP 15V20LM | 2、5g | 40、100g | 125 mm | 400 x 300 mm | 400 X 300 X 125ミリメートル | 300 mm | 400 mm | ¥69,006 | ||
KFP15V20M | 2、5g | 40、100g | 110 mm | 300 x 240 mm | 300 X 240 X 110ミリメートル | 240 mm | 300 mm | ¥54,767 | ||
KFP300V20M | 50、100g | 1、2Kg | 135 mm | 650 x 500 mm | 650 X 500 X 135ミリメートル | 500 mm | 650 mm | ¥131,440 | ||
KFP30V20SM | 5、10g | 100、200g | 110 mm | 300 x 240 mm | 300 X 240 X 110ミリメートル | 240 mm | 300 mm | ¥54,767 | ||
KFP3V20M | 1g | 20g | 110 mm | 230 x 230 mm | 230 X 230 X 110ミリメートル | 230 mm | 230 mm | ¥44,908 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。