KERN AND SOHN KFP 150V20LM プラットフォーム、最大 60 および 150Kg。 計量、最小表示5g、ステンレススチール
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
アイテム価格 | プラットフォーム |
校正値 | 20、50g |
最小負荷 | 400 / 1000g |
最小重量 | 400g、1kg |
プラットフォームの深さ | 135 mm |
製品データシート | kern-and-sohn-kfp-150v20lm.pdf |
読みやすさ | 5g |
長方形計量面サイズ | 650 x 500 mm |
秤量 | 60 / 150kg |
天びんの材質 | ステンレス鋼 |
計量プラットフォームの寸法 | 650 X 500 X 135ミリメートル |
計量面の深さ | 500 mm |
計量面幅 | 650 mm |
船の重量(kg) | 23.4 |
船高(cm) | 24 |
船の長さ(cm) | 104 |
船幅(cm) | 67 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 校正値 | 最小重量 | プラットフォームの深さ | 長方形計量面サイズ | 計量プラットフォームの寸法 | 計量面の深さ | 計量面幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KFP150V20M | 20、50g | 400g、1kg | 137 mm | 500 x 400 mm | 500 X 400 X 137ミリメートル | 400 mm | 500 mm | ¥90,913 | ||
KFP 15V20LM | 2、5g | 40、100g | 125 mm | 400 x 300 mm | 400 X 300 X 125ミリメートル | 300 mm | 400 mm | ¥69,006 | ||
KFP15V20M | 2、5g | 40、100g | 110 mm | 300 x 240 mm | 300 X 240 X 110ミリメートル | 240 mm | 300 mm | ¥54,767 | ||
KFP300V20M | 50、100g | 1、2Kg | 135 mm | 650 x 500 mm | 650 X 500 X 135ミリメートル | 500 mm | 650 mm | ¥131,440 | ||
KFP30V20M | 5、10g | 100、200g | 125 mm | 400 x 300 mm | 400 X 300 X 125ミリメートル | 300 mm | 400 mm | ¥69,006 | ||
KFP30V20SM | 5、10g | 100、200g | 110 mm | 300 x 240 mm | 300 X 240 X 110ミリメートル | 240 mm | 300 mm | ¥54,767 | ||
KFP3V20M | 1g | 20g | 110 mm | 230 x 230 mm | 230 X 230 X 110ミリメートル | 230 mm | 230 mm | ¥44,908 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。