KERN AND SOHN HFM 1T0.1 クレーン バランス、最大 1000Kg。 計量、100gの可読性
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
アイテム価格 | クレーンバランス |
電池 | 1V×12、23A型 |
バッテリーの充電時間 | 14の時間。 |
桁サイズ | 30 mm |
デジタル表示 | 100g |
タイプを表示します。 | LED セグメント |
周波数 | 50 Hz |
住宅資材 | 鋳造アルミニウム |
入力電圧 | AC220~240V |
直線性 | ±1kg |
最大。 周囲湿度 | 80% |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
最小周りの派遣社員。 | 0度C |
電源 | 電源アダプタ |
製品データシート | kern-and-sohn-hfm-1t0-1.pdf |
読みやすさ | 100g |
再現性 | 0.5Kg |
整定時間 | 2秒。 |
Units | Kg |
秤量 | 1000kg |
船の重量(kg) | 15.5 |
船高(cm) | 33.5 |
船の長さ(cm) | 55.5 |
船幅(cm) | 37 |
原産国 | DE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。