KERN AND SOHN HFM 10T1 クレーン バランス、最大 10000Kg。 計量、1000gの可読性
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
アイテム価格 | クレーンバランス |
電池 | 1V×12、23A型 |
バッテリーの充電時間 | 14の時間。 |
桁サイズ | 30 mm |
デジタル表示 | 1000g |
タイプを表示します。 | LED セグメント |
周波数 | 50 Hz |
住宅資材 | 鋳造アルミニウム |
入力電圧 | AC220~240V |
直線性 | ±10kg |
最大。 周囲湿度 | 80% |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
最小周りの派遣社員。 | 0度C |
電源 | 電源アダプタ |
製品データシート | kern-and-sohn-hfm-10t1.pdf |
読みやすさ | 1000g |
再現性 | 5Kg |
整定時間 | 2秒。 |
Units | Kg |
秤量 | 10000kg |
船の重量(kg) | 38.4 |
船高(cm) | 47 |
船の長さ(cm) | 39.5 |
船幅(cm) | 80 |
原産国 | DE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。