KERN AND SOHN FFN 1K-4N ベンチ スケール、最大 1.5Kg。計量、最小表示 0.2g | CE8JPA

KERN AND SOHN FFN 1K-4N ベンチスケール、最大 1.5Kg 計量、最小表示0.2g

在庫あり
アイテム: CE8JPA モデル: FFN 1K-4N

入手する 5月 17, 金曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥63,286 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格バランススケール
バッテリーの充電時間12の時間。
ケース幅243 mm
桁サイズ25 mm
タイプを表示します。LCD
ハウジングの寸法243 X 300 X 127ミリメートル
住宅の高さ127 mm
ハウジングの長さ300 mm
入力電圧AC110~230V
直線性±0.0004kg
最大。 周囲湿度95%
最大周りの派遣社員。40度C
最小周りの派遣社員。-10度C
電源電源アダプタ
製品データシートkern-and-sohn-ffn-1k-4n.pdf
読みやすさ0.2g
長方形計量面サイズ233 x 193 mm
再現性0.0002Kg
整定時間2秒。
Unitsキログラム、ポンド
秤量1.5kg
天びんの材質ステンレス鋼
計量面の深さ193 mm
計量面幅233 mm

発送情報:

船の重量(kg) 4.6
船高(cm)20.6
船の長さ(cm)40.3
船幅(cm)38
原産国DE

ドキュメント:

データシート

製品バリエーション

プロダクトモデル直線性価格
KERN & SOHN FFN 15K2IPN ベンチスケール、最大 15Kg。計量、可読性 2g | CE8JNY FFN 15K2IPN±0.004kg¥63,286
KERN & SOHN FFN 25K5IPN ベンチスケール、最大 25Kg。計量、5gの可読性 | CE8JPD FFN 25K5IPN±0.01kg¥63,286
KERN AND SOHN FFN 3K0.5IPN ベンチスケール、最大 3Kg。計量、最小表示 0.5g | CE8JPE FFN 3K0.5IPN±0.001kg¥63,286
KERN & SOHN FFN 6K1IPN ベンチスケール、最大 6Kg。計量、最小表示 1g | CE8JPG FFN 6K1IPN±0.001kg¥63,286

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

KERN AND SOHN FFN 1K-4N ベンチスケール、最大 1.5Kg 計量、最小表示0.2g
¥63,286 /単価