KERN AND SOHN FFN 6K1IPN ベンチスケール、最大 6Kg。 計量、1gの可読性
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
アイテム価格 | バランススケール |
バッテリーの充電時間 | 12の時間。 |
ケース幅 | 243 mm |
桁サイズ | 25 mm |
タイプを表示します。 | LCD |
ハウジングの寸法 | 243 X 300 X 127ミリメートル |
住宅の高さ | 127 mm |
ハウジングの長さ | 300 mm |
入力電圧 | AC110~230V |
直線性 | ±0.001kg |
最大。 周囲湿度 | 95% |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
最小周りの派遣社員。 | -10度C |
電源 | 電源アダプタ |
製品データシート | kern-and-sohn-ffn-6k1ipn.pdf |
読みやすさ | 1g |
長方形計量面サイズ | 233 x 193 mm |
再現性 | 0.001Kg |
整定時間 | 2秒。 |
Units | キログラム、ポンド |
秤量 | 6kg |
天びんの材質 | ステンレス鋼 |
計量面の深さ | 193 mm |
計量面幅 | 233 mm |
船の重量(kg) | 4.6 |
船高(cm) | 20.6 |
船の長さ(cm) | 40.3 |
船幅(cm) | 38 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 直線性 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
FFN 15K2IPN | ±0.004kg | ¥63,286 | ||
FFN 1K-4N | ±0.0004kg | ¥63,286 | ||
FFN 25K5IPN | ±0.01kg | ¥63,286 | ||
FFN 3K0.5IPN | ±0.001kg | ¥63,286 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。