KERN AND SOHN EFC 30K-3L プラットフォーム バランス、最大 30Kg。 計量、可読性 2g | CJ7ADQ

KERN AND SOHN EFC 30K-3L プラットフォームバランス、最大 30Kg。 計量、最小表示2g

在庫あり
アイテム: CJ7ADQ モデル: EFC 30K-3L

入手する 5月 22, Wednesday

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥77,890 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemバランススケール
桁サイズ25 mm
タイプを表示します。LED セグメント
周波数50 / 60ヘルツ
入力電圧100から240Vへ
直線性±0.004kg
最大。 周囲湿度80%
最大周りの派遣社員。40度C
最小周りの派遣社員。-10度C
プラットフォームの深さ120 mm
電源電源アダプタ
製品データシートkern-and-sohn-efc-30k-3l.pdf
読みやすさ2g
長方形計量面サイズ500 x 400 mm
再現性0.005、0.01Kg
整定時間2秒。
個数計算用の最小部品重量 (実験室)1g
個数計算用の最小部品重量 (通常)10g
Unitsg、kg、ポンド、オンス、PCS
秤量30kg
天びんの材質ステンレス鋼
計量プラットフォームの寸法500 X 400 X 120ミリメートル
計量面の深さ400 mm
計量面幅500 mm

発送情報:

船の重量(kg) 12.5
船高(cm)15
船の長さ(cm)48.5
船幅(cm)87.5
原産国CN

ドキュメント:

データシート

製品バリエーション

プロダクトモデル計量プラットフォームの寸法直線性プラットフォームの深さ計量面の深さ計量面幅読みやすさ長方形計量面サイズ個数計算用の最小部品重量 (実験室)価格
KERN AND SOHN EFC 100K-3 プラットフォーム バランス、最大 150Kg。 計量、最小表示 10g | CJ7ADL EFC100K-3500 X 400 X 120ミリメートル±0.02kg120 mm400 mm500 mm10g500 x 400 mm5g¥77,890
KERN AND SOHN EFC 100K-3L プラットフォーム バランス、最大 150Kg。 計量、最小表示 10g | CJ7ADM EFC100K-3L600 X 500 X 140ミリメートル±0.02kg140 mm500 mm600 mm10g600 x 500 mm5g¥91,521
KERN AND SOHN EFC 300K-2 プラットフォーム バランス、最大 300Kg。 計量、20g 表示 | CJ7ADN EFC300K-2600 X 500 X 140ミリメートル±0.04kg140 mm500 mm600 mm20g600 x 500 mm10g¥93,469
KERN AND SOHN EFC 30K-3 プラットフォーム バランス、最大 30Kg。 計量、可読性 2g | CJ7ADP EFC30K-3400 X 300 X 124ミリメートル±0.004kg124 mm300 mm400 mm2g400 x 300 mm1g¥72,049
KERN AND SOHN EFC 60K-3 プラットフォーム バランス、最大 60kg。 計量、5gの可読性 | CJ7ADR EFC60K-3400 X 300 X 124ミリメートル±0.01kg124 mm300 mm400 mm5g400 x 300 mm2.5g¥72,049
KERN AND SOHN EFC 60K-3L プラットフォーム バランス、最大 60Kg。 計量、5gの可読性 | CJ7ADT EFC60K-3L500 X 400 X 120ミリメートル±0.01kg120 mm400 mm500 mm5g500 x 400 mm2.5g¥77,890

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

KERN AND SOHN EFC 30K-3L プラットフォームバランス、最大 30Kg。 計量、最小表示2g
¥77,890 /単価