KERN AND SOHN EFC シリーズ プラットフォーム スケール
形式 | モデル | 計量プラットフォームの寸法 | 直線性 | プラットフォームの深さ | 計量面の深さ | 計量面幅 | 読みやすさ | 長方形計量面サイズ | 個数計算用の最小部品重量 (実験室) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EFC30K-3 | 400 X 300 X 124ミリメートル | ±0.004kg | 124 mm | 300 mm | 400 mm | 2g | 400 x 300 mm | 1g | ¥72,049 | |
B | EFC60K-3 | 400 X 300 X 124ミリメートル | ±0.01kg | 124 mm | 300 mm | 400 mm | 5g | 400 x 300 mm | 2.5g | ¥72,049 | |
C | EFC60K-3L | 500 X 400 X 120ミリメートル | ±0.01kg | 120 mm | 400 mm | 500 mm | 5g | 500 x 400 mm | 2.5g | ¥77,890 | |
D | EFC100K-3 | 500 X 400 X 120ミリメートル | ±0.02kg | 120 mm | 400 mm | 500 mm | 10g | 500 x 400 mm | 5g | ¥77,890 | |
E | EFC30K-3L | 500 X 400 X 120ミリメートル | ±0.004kg | 120 mm | 400 mm | 500 mm | 2g | 500 x 400 mm | 1g | ¥77,890 | |
F | EFC100K-3L | 600 X 500 X 140ミリメートル | ±0.02kg | 140 mm | 500 mm | 600 mm | 10g | 600 x 500 mm | 5g | ¥91,521 | |
G | EFC300K-2 | 600 X 500 X 140ミリメートル | ±0.04kg | 140 mm | 500 mm | 600 mm | 20g | 600 x 500 mm | 10g | ¥93,469 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ラチェットレンチセット
- 屋根裏のはしご
- 検査サービスドア
- スイッチアクセサリ
- 医療用照明
- 遮断弁
- 測定およびレイアウトツール
- アーク溶接機およびプラズマ切断機の消耗品および付属品
- 非電気的特性のテスト
- 溶接オーブンおよび付属品
- DRANETZ 電力品質アナライザー
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS ニップル1/4インチMnpt低鉛真ちゅう
- BUSSMANN GLDシリーズ特殊ヒューズ
- DIXON 2-ラグホースエンド
- VULCAN HART 下部パネルスタンド
- EATON 補助スイッチ取り付けキット
- WHEATON スナップキャップ
- TMI 交換用ストリップ
- TRACERLINE UV蛍光染料
- WINSMITH SE Encore シリーズ E43 サイズ XDVD ワーム/ワーム二段減速機