KERN AND SOHN 366-89 テストウェイト、50Kg、漆塗り鋳鉄
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
アイテム価格 | 試験重量 |
公称値 | 50Kg |
公称重量 | 50000g |
OIMLクラス | M3 |
製品データシート | kern-and-sohn-366-89.pdf |
公差 | 25000mg |
公差 (OIML) | 25g |
船の重量(kg) | 50 |
船高(cm) | 19.2 |
船の長さ(cm) | 15.5 |
船幅(cm) | 31 |
原産国 | DE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。