定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

KEO 94023 キーシート カッター コバルト 3/4 インチ #806 スタッグ | AC3GQT 2TFH2

KEO 94023 キーシート カッター コバルト 3/4 インチ #806 スタッグ

在庫あり
アイテム:AC3GQT モデル:94023相互参照:2TFH2

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥12,567 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemキーシートカッター
アメリカ規格No.806
カッター径3 / 4 "
フェイス幅1 / 4 "
終了明るい
左手/右手右手カット
材料コバルト鋼
歯数8
全体の長さ(Overall Length)2.25 "
シャンクストレート
シャンク径1 / 2 "
歯のタイプ千鳥歯
タイプスタンダード

発送情報:

船の重量(kg) 0.06
船高(cm)2.29
船の長さ(cm)5.84
船幅(cm)2.29
HSコード8207706030
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル歯数カッター径フェイス幅全体の長さ(Overall Length)シャンク径歯のタイプタイプ終了価格
KEO 62010キーシートカッター高速度鋼1/4インチ#202ストレート歯| AC2XXL 2NYJ9 6201081 / 4 "1 / 16 "2 1 / 16 "1 / 2 "ストレートトゥーススタンダード明るい¥8,644
KEO 62020キーシートカッター高速度鋼5/16インチ#202/1ストレート歯| AC2XXM 2NYK2 6202085 / 16 "1 / 16 "2 1 / 16 "1 / 2 "ストレートトゥーススタンダード明るい¥7,939
KEO 63020キーシートカッター高速度鋼5/16インチ#302/1ストレート歯| AC2XXN 2NYK2 6302085 / 16 "3 / 32 "2 3 / 32 "1 / 2 "ストレートトゥーススタンダード明るい¥8,814
KEO 62030キーシートカッター高速度鋼3/8インチ#203ストレートトゥース| AC2XXP 2NYK3 6203083 / 8 "1 / 16 "2 1 / 16 "1 / 2 "ストレートトゥーススタンダード明るい¥7,919
KEO 63030キーシートカッター高速度鋼3/8インチ#303ストレート歯| AC2XXQ 2NYK4 6303083 / 8 "3 / 32 "2 3 / 32 "1 / 2 "ストレートトゥーススタンダード明るい¥7,924
KEO 64030キーシートカッター高速度鋼3/8インチ#403ストレートトゥース| AC2XXR 2NYK5 6403083 / 8 "1 / 8 "2.125 "1 / 2 "ストレートトゥーススタンダード明るい¥7,992
KEO 62040キーシートカッター高速度鋼1/2インチ#204ストレートトゥース| AC2XXT 2NYK6 62040101 / 2 "1 / 16 "2 1 / 16 "1 / 2 "ストレートトゥーススタンダード明るい¥8,228

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

KEO 94023 キーシート カッター コバルト 3/4 インチ #806 スタッグ
¥12,567 /単価