入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 皿穴 |
本体径 | 1 / 8 " |
終了 | コーティングされていない |
開先角度 | 82度 |
材料 | 炭化物 |
フルートの数 | 6 |
全体の長さ(Overall Length) | 1.25 " |
シャンク径 | 1 / 8 " |
タイプ | シングルエンド |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 6.6 |
船の長さ(cm) | 1.78 |
船幅(cm) | 1.78 |
HSコード | 8207904500 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。