アイテム価格 | クランプ |
クランプ径 | 1.25 " |
コーティング材料 | ビニール |
色 | ブラック |
終了 | ビニール |
材料 | 鋼 |
取付穴径 | 17 / 32 " |
タイプ | ビニールコーティング |
幅(Width) | 1.25 " |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。