定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

KEO 34141-TiN スポッティング ドリル 1/4 インチ 120 度 2 1/2 全長 | AA4PYL 12Y301

KEO 34141-TiN スポッティング ドリル 1/4 インチ 120 度 2 1/2 全長

在庫あり
アイテム:AA4PYL モデル:34141-TiN相互参照:12Y301

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥9,728 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemスポッティングドリル
ドリルポイント120度
終了
フルートの長さ3 / 4 "
左手/右手右手
材料HSS
全体の長さ(Overall Length)2 1 / 2 "
サイズ1 / 4 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.03
船高(cm)1.59
船の長さ(cm)25.4
船幅(cm)1.59
HSコード8207502080
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルドリルポイント終了フルートの長さ材料全体の長さ(Overall Length)サイズ価格
KEO32342スポッティングドリル3/4インチ90度8全長| AA4EYV 12J372 3234290度明るい1 7 / 8 "HSS8"3 / 4 "¥27,754
KEO32344スポッティングドリル3/4インチ90度10全長| AA4EYW 12J373 3234490度明るい1 7 / 8 "HSS10 "3 / 4 "¥29,473
KEO32345スポッティングドリル3/4インチ90度8全長| AA4EYX 12J374 3234590度明るい1 7 / 8 "コバルト8"3 / 4 "¥27,399
KEO32347スポッティングドリル3/4インチ90度10全長| AA4EYY 12J375 3234790度明るい1 7 / 8 "コバルト10 "3 / 4 "¥37,400
KEO32582スポッティングドリル5/8インチ90度7全長| AA4EYZ 12J376 3258290度明るい1 5 / 8 "コバルト7"5 / 8 "¥18,000
KEO 32584 スポッティングドリル 5/8 インチ 90 度 9 全長 | AA4EZA 12J377 3258490度明るい1 5 / 8 "コバルト9"5 / 8 "¥25,151
KEO32585スポッティングドリル5/8インチ90度7全長| AA4EZB 12J378 3258590度明るい1 5 / 8 "コバルト7"5 / 8 "¥20,531

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

KEO 34141-TiN スポッティング ドリル 1/4 インチ 120 度 2 1/2 全長
¥9,728 /単価