KENNEDY 360B トップチェスト 幅 26-1/8 インチ、奥行き 12-1/16 インチ
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
アイテム価格 | トップチェスト |
色 | ブラウン |
6-7 / 8 "Wトップセンターバンク:(1)1-3 / 4" D x 6-1 / 4 "H、22-7 / 8" Wセンターバンク:(2)1-3 / 4 "D x 2 "H、(1)1-3 / 4" D x 3 "H、6-7 / 8" W左バンク:(3)1-3 / 4 "D x 2" H、6-7 / 8 "W右岸:(3)1-3 / 4" D x 2 "H | |
深さ | 12-1 / 16」 |
引き出し容量 | 120ポンド |
引き出しスライド | 摩擦 |
終了 | しわ |
ゲージ | 20〜22 |
ハンドルデザイン | メッキ面 |
高さ | 18.88 " |
負荷定格 | 540ポンド |
ロックシステム | 高セキュリティ管状 |
材料 | 鋼 |
引き出しの数 | 10 |
ハンドル数 | 2 |
ストレージ容量 | 3996 cu。 に。 |
UPC | 024821000780 |
幅(Width) | 26.125 " |
船の重量(kg) | 35.81 |
船高(cm) | 60.2 |
船の長さ(cm) | 73.66 |
船幅(cm) | 41.91 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 深さ | ゲージ | 高さ | 引き出しの数 | ストレージ容量 | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
266B | 幅6-7/8インチ トップセンターバンク: (1) 奥行き1-3/4インチ x 高さ2インチ、幅22-7/8インチ センターバンク: (2) 奥行き1-3/4インチ x 高さ2インチ、(1) 奥行き 1-3/4 インチ x 高さ 3 インチ、幅 6-7/8 インチ 左岸: (1) 奥行き 1-3/4 インチ x 高さ 2 インチ、幅 6-7/8 インチ 右岸: (1) 奥行き1-3/4インチ x 高さ2インチ。 | 12 " | 20 | 14.75 " | 6 | 3178 cu。 に。 | ¥154,545 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。