KENNEDY 266B トップチェスト 幅26-1/8インチ 奥行き12インチ ブラウン
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
アイテム価格 | トップチェスト |
色 | ブラウン |
幅6-7/8インチ トップセンターバンク: (1) 奥行き1-3/4インチ x 高さ2インチ、幅22-7/8インチ センターバンク: (2) 奥行き1-3/4インチ x 高さ2インチ、(1) 奥行き 1-3/4 インチ x 高さ 3 インチ、幅 6-7/8 インチ 左岸: (1) 奥行き 1-3/4 インチ x 高さ 2 インチ、幅 6-7/8 インチ 右岸: (1) 奥行き1-3/4インチ x 高さ2インチ。 | |
深さ | 12 " |
引き出し容量 | 120ポンド |
引き出しスライド | 摩擦 |
終了 | しわ |
ゲージ | 20 |
ハンドルデザイン | メッキ面 |
高さ | 14.75 " |
ロックシステム | 高セキュリティ管状 |
材料 | 鋼 |
引き出しの数 | 6 |
ハンドル数 | 2 |
ストレージ容量 | 3178 cu。 に。 |
UPC | 024821000483 |
幅(Width) | 26.125 " |
船の重量(kg) | 23.18 |
船高(cm) | 50.04 |
船の長さ(cm) | 77.47 |
船幅(cm) | 43.18 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 深さ | ゲージ | 高さ | 引き出しの数 | ストレージ容量 | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
360B | 6-7 / 8 "Wトップセンターバンク:(1)1-3 / 4" D x 6-1 / 4 "H、22-7 / 8" Wセンターバンク:(2)1-3 / 4 "D x 2 "H、(1)1-3 / 4" D x 3 "H、6-7 / 8" W左バンク:(3)1-3 / 4 "D x 2" H、6-7 / 8 "W右岸:(3)1-3 / 4" D x 2 "H | 12-1 / 16」 | 20〜22 | 18.88 " | 10 | 3996 cu。 に。 | ¥206,630 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。