入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | おねじレセプタクル |
ボディ材質 | PVC |
色 | イエロー |
面径 | 0.55 " |
キー溝 | 単発講座 |
マックス 現在 | 13A |
最大電圧 | 600 VAC / DC |
NEMA評価 | 6P |
ピン数 | 3 |
プラグエンド | ストレート |
プラグまたはコネクタタイプ | 女性 |
スレッド | 7 / 8-16 |
UPC | 999570783096 |
ワイヤ長 | 1ft。 |
ワイヤーサイズ | 16 AWG |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8544429000 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 色 | 面径 | アイテム価格 | 最大電圧 | ピン数 | ワイヤーサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R2004A20A120 | イエロー | 1" | おねじレセプタクル | 600 VAC / DC | 2 | 16 AWG | ¥5,790 | ||
1R2006A20A120 | イエロー | 1" | おねじレセプタクル | 600 VAC / DC | 2 | 16 AWG | ¥4,160 | ||
1R6004A20A120 | イエロー | 1" | おねじレセプタクル | 600 VAC / DC | 6 | 16 AWG | ¥8,051 | ||
1R6006A20A120 | イエロー | 1" | おねじレセプタクル | 600 VAC / DC | 6 | 16 AWG | ¥7,815 | ||
8R3006A18A120 | ブラック | 0.57 " | おねじレセプタクル | 250 VAC / DC | 3 | 22 AWG | ¥3,686 | ||
8R3A00A18A120 | ブラック | 0.57 " | めねじレセプタクル | 250 VAC / DC | 3 | 22 AWG | ¥4,541 | ||
8R5006A18A120 | ブラック | 0.57 " | おねじレセプタクル | 250 VAC / DC | 5 | 18 AWG | ¥4,972 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。