KEN-TOOL 35924 インパクト ビード ブレーカー 46 インチ 72 インチ延長長さスチール
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
アイテム価格 | インパクトビードブレーカー |
長さ | 46 " |
材料 | 鋼 |
サイズ | 72 "延長長 |
UPC | 703382359246 |
のために使用される | トラックとバスのタイヤ |
船の重量(kg) | 6.73 |
船高(cm) | 7.11 |
船の長さ(cm) | 130.05 |
船幅(cm) | 7.11 |
HSコード | 8205598000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
35926 | 50 " | 80 "延長長 | ¥62,630 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。