入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電子キーレスデッドボルト |
アクセスタイプ | キーパッド |
バックセット | 2-3/8 to 2-3/4" |
バッテリーの持続時間 | 最大100,000サイクル |
扉の厚さ | 1-5 / 8 "から2" |
イベント監査証跡 | 1000 |
終了 | サテンクローム |
演算 | 補助 |
グレード | 2 |
ハンド | 手ぶらなし |
ハンドルタイプ | 親指ターン |
深さの内側 | 1-21 / 32」 |
内側の高さ | 5 5 / 16 " |
内幅 | 2 9 / 16 " |
材料 | ソリッドキャスト |
最大ユーザーコード | 100 |
取り付けスタイル | 円筒形 |
キーの数 | 12 |
動作温度 範囲 | -31度から151度F |
外側の深さ | 1-25 / 32」 |
外の高さ | 5.75 " |
外側の幅 | 2.75 " |
電源 | (3)単三電池 |
時限入国手当 | 2〜20秒 |
耐候性 | 有り |
船の重量(kg) | 1.71 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 15.24 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | バックセット | バッテリーの持続時間 | 終了 | ハンド | ハンドルタイプ | 内幅 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E150260541 | 2.375 " | 100,000サイクル | ブライトブラス | フィールドリバーシブル | レバー | 2 9 / 19 " | 亜鉛 | ¥73,627 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。