KABA E150260541 ベストコアブライト真鍮用キーレスロック
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電子キーレスデッドボルト |
アクセスタイプ | キーパッド |
バックセット | 2.375 " |
バッテリーの持続時間 | 100,000サイクル |
扉の厚さ | 1-5 / 8 "から2" |
イベント監査証跡 | 1000 |
終了 | ブライトブラス |
火災評価 | 3時間 |
演算 | 補助 |
グレード | 2 |
ハンド | フィールドリバーシブル |
ハンドルタイプ | レバー |
深さの内側 | 1-21 / 32」 |
内側の高さ | 5 5 / 16 " |
内幅 | 2 9 / 19 " |
ラッチフロントサイズ | 1 "x 2-1 / 4" |
ラッチの長さ | 1" |
材料 | 亜鉛 |
最大ユーザーコード | 100 |
取り付けスタイル | 円筒形 |
キーの数 | 12 |
動作温度 範囲 | -31度から151度F |
外側の深さ | 1-25 / 32」 |
外の高さ | 5.75 " |
外側の幅 | 2.75 " |
電源 | (3)単三電池 |
時限入国手当 | 2〜20秒 |
耐候性 | 有り |
船の重量(kg) | 8.1 |
船高(cm) | 29.85 |
船の長さ(cm) | 31.12 |
船幅(cm) | 16.51 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | バックセット | バッテリーの持続時間 | 終了 | ハンド | ハンドルタイプ | 内幅 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E150262641 | 2-3/8 to 2-3/4" | 最大100,000サイクル | サテンクローム | 手ぶらなし | 親指ターン | 2 9 / 16 " | ソリッドキャスト | ¥77,974 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。