K-FLEX USA 6FSGV150025 ノイズバリア 25 フィート、幅 48 インチ、厚さ 0.15 インチ
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
アイテム価格 | 防音壁 |
色 | グレー |
長さ | 25ft。 |
材料 | 高質量エラストマーゴム |
温度。 範囲 | -40度から158度F |
厚さ | 0.15 " |
幅(Width) | 48 " |
船の重量(kg) | 72 |
船高(cm) | 27.94 |
船の長さ(cm) | 134.62 |
船幅(cm) | 27.94 |
原産国 | US |
モデル | 色 | 長さ | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
6FSGK150025 | ブラック | 25ft。 | 0.15 " | ¥79,398 | |
6FSGK100050 | ブラック | 50ft。 | 0.1 " | ¥105,825 | |
6FSGK050050 | ブラック | 50ft。 | 0.05 " | ¥52,972 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。