GATES F 1 3/8 ブッシング シリーズ F ボア径 1.375 インチ
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
アイテム価格 | クイック取り外し可能なブッシング |
ボルトサークル径 | 5.625 " |
ボルトサイズ | 9/16-12" x 3-5/8" |
ボアブッシングシリーズ | F |
ボア径 | 1.375 " |
長さ | 3.75 " |
SAEグレード | 5 |
テーパー | 3/4 "/フィート |
船の重量(kg) | 8.48 |
船高(cm) | 11.18 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 8483902000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。