入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | セーフティスポットライト |
色 | レッド |
現在の描画 | 0.5〜0.1A AC |
深さ | 3-15 / 32」 |
高さ | 5 13 / 32 " |
住宅資材 | 熱伝導性ポリカーボネート |
ランプの種類 | LED製品 |
レンズ設計 | 台形ビームパターン |
水晶体物質 | 耐紫外線性ポリカーボネート |
取り付け | ユニバーサル |
電源 | 12〜110 VAC / DC |
評価 | IP69K |
幅(Width) | 5 11 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.52 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 13.97 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 現在の描画 | 深さ | 電源 | 評価 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
770 XD | ホワイト | 0.25〜0.1A DC | 2.25 " | 12から48 VDCへ | IP67 | ¥29,495 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。