入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ゾーンライトを避けてください |
色 | レッド |
現在の描画 | 1.6〜0.9A AC |
深さ | 4.031 " |
高さ | 4.875 " |
住宅資材 | ゼノイ |
ランプ寿命 | 40,000時間 |
ランプの種類 | LED製品 |
レンズ設計 | 長方形の |
水晶体物質 | ガラス |
光出力 | 670ルーメン |
取り付け | ユニバーサル |
最大動作温度。 | -40度から149度F |
電源 | 12〜24 VAC / DC |
評価 | IP69K |
幅(Width) | 10.187 " |
船の重量(kg) | 1.43 |
船高(cm) | 19.05 |
船の長さ(cm) | 33.27 |
船幅(cm) | 14.22 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。