JUSTRITE 894500 可燃性安全キャビネット、手動クローズ、棚 2 枚、170L、1651 x 1092 x 457mm サイズ
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
アイテム価格 | 引火性液体安全キャビネット |
追加の棚 | 1YNH7 |
調節可能な棚 | 有り |
容量 | 45ガロン。 |
色 | イエロー |
ドアタイプ | マニュアル |
外装の深さ | 18 " |
外装の高さ | 65 " |
外幅 | 43 " |
終了 | パウダーコーティング |
深さの内側 | 14.6 " |
内側の高さ | 60.5 " |
内幅 | 39.5 " |
材料 | 鋼 |
ドアの数 | 2 |
棚の数 | 2 |
パレット数量 | 2 |
製品データシート | justrite-894500.pdf |
安全キャビネットアプリケーション | 可燃性キャビネット |
安全キャビネットタイプ | スタンダード |
船の重量(kg) | 155.7 |
船高(cm) | 177.8 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 114.3 |
HSコード | 94032080900 |
原産国 | US |
A.ユーザーは、可燃性の製品を涼しく乾燥した場所に保管する必要があります。 ぼろきれの処分には、承認された容器のみを使用する必要があります。
A. はい、この安全キャビネットには、3 インチの中心で調整された一体型の SpillSlope シェルフが備えられており、適応性のある保管と漏れを防漏サンプの底に導くための内蔵チャンネルが備わっています。
A. 露出した表面の腐食に耐えるために粉体塗装仕上げが施されています。
A.
A.
A. 45 ガロンの貯蔵容量があります。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。