JUSTRITE 893000 可燃性安全キャビネット、手動クローズ、棚 1 枚、114L、1118 x 1092 x 457mm サイズ
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 引火性液体安全キャビネット |
追加の棚 | 1YNH7 |
調節可能な棚 | 有り |
容量 | 30ガロン。 |
色 | イエロー |
ドアタイプ | マニュアル |
外装の深さ | 18 " |
外装の高さ | 44 " |
外幅 | 43 " |
終了 | パウダーコーティング |
深さの内側 | 14.6 " |
内側の高さ | 39.6 " |
内幅 | 39.5 " |
材料 | 鋼 |
素材の厚さ | 18ガリウム |
ドアの数 | 2 |
棚の数 | 1 |
パレット数量 | 2 |
製品データシート | justrite-893000.pdf |
安全キャビネットアプリケーション | 可燃性キャビネット |
安全キャビネットタイプ | スタンダード |
船の重量(kg) | 97.2 |
船高(cm) | 124.46 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 114.3 |
HSコード | 94032080900 |
原産国 | US |
A.ユーザーは、XNUMXつの調整可能なセルフレベリングフットを使用して、安全キャビネットの高さを調整できます。
A.はい、金属製の棚はキャビネット内で簡単に取り外して調整でき、さまざまなサイズのコンテナを保管できます。
A. はい、このクラシックな安全キャビネットには、キャビネット内に追加の保管スペースを提供する棚が付属しており、可燃性の液体や化学物質をより適切に整理および分離できます。
A. はい、この安全キャビネットには通常、内蔵ロックが装備されており、許可された担当者のみのアクセスを制限する南京錠を追加するオプションも提供されており、内部に保管されている可燃性物質の安全性と管理が確保されています。
A. Justrite 893000 クラシック安全キャビネットには、手動開閉機構が備わっています。 これは、キャビネットのドアを手動で押して閉め、しっかりとラッチを掛けて適切な密閉と可燃性物質の封じ込めを確保する必要があることを意味します。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。