JUSTRITE 899020 クラシックセーフティキャビネット、セルフクローズ、棚2枚、341L、1651 x 1092 x 864 mmサイズ、イエロー
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
アイテム価格 | 引火性液体安全キャビネット |
追加の棚 | 1YNG5 |
調節可能な棚 | 有り |
容量 | 90ガロン。 |
色 | イエロー |
ドアタイプ | 自己閉鎖 |
環境保護 | ネパ1、ネパ30 |
外装の深さ | 34 " |
外装の高さ | 65 " |
外幅 | 43 " |
終了 | パウダーコーティング |
深さの内側 | 30.3 " |
内側の高さ | 60.5 " |
内幅 | 39.5 " |
材料 | 鋼 |
素材の厚さ | 18ガリウム |
ドアの数 | 2 |
棚の数 | 2 |
パレット数量 | 1 |
製品データシート | justrite-899020.pdf |
安全キャビネットアプリケーション | 可燃性キャビネット |
安全キャビネットタイプ | スタンダード |
UPC | 697841114845 |
船の重量(kg) | 171.45 |
船高(cm) | 177.8 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 114.3 |
HSコード | 94032080900 |
原産国 | US |
A.承認された保管キャビネットの外の部屋に25ガロンを超える可燃性および可燃性の液体を保管しないでください。
A.
A.
A. この安全キャビネットには、3 インチの中心で調整できる一体型の SpillSlope シェルフが備わっており、柔軟な保管オプションが可能です。 その棚には、こぼれや漏れを漏れ防止サンプの底に導くチャネルが組み込まれているように設計されており、適切な封じ込めと簡単な掃除が保証されます。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。