JUSTRITE 892303 可燃性安全キャビネット、棚 1 枚、ドア 2 枚、手動開閉、22 ガロン、グレー | CD8CTH

JUSTRITE 892303 可燃性安全キャビネット、棚 1 枚、ドア 2 枚、手動開閉、22 ガロン、グレー

在庫あり
アイテム:CD8CTH モデル:892303

入手する 5月 17, 金曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥252,218 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格引火性液体安全キャビネット
調節可能な棚はい
容量22ガロン。
グレー
ドアタイプマニュアル
環境保護ネパ30
外装の深さ22 "
外装の高さ35 "
外幅35 "
深さの内側18.8 "
内側の高さ27.4 "
内幅31.8 "
材料
素材の厚さ18ガリウム
ドアの数2
棚の数1
パレット数量2
製品データシートjustrite-892303.pdf

発送情報:

船の重量(kg) 73.35
船高(cm)101.6
船の長さ(cm)68.58
船幅(cm)96.52
原産国US

商品の詳細:

Justrite Sure-Grip? を使用購入に進む、作業エリアの近くの可燃性液体を簡単に見つけることができます。手動で閉まるドア付きのカウンター下安全キャビネット。カウンタートップや作業台の下に安全に設置でき、高さ 3.5 インチ x 奥行き 2.2 インチ (高さ 89 mm x 奥行き 64 mm) の凹型トウキックが特徴です。これにより、ユーザーは作業面の近くに立つことができるため、前傾姿勢が減り、人間工学が向上します。外形寸法は 35 インチ x 35 インチ x 22 インチ (889 mm x 889 mm x 559 mm) です。これらの黄色のキャビネットには、22 ガロン (83 リットル) の可燃性液体を保管できます。このモデルは、頑丈な 18 ゲージ (1 mm) 厚の鋼鉄二重壁で構成されており、耐火性を確保するために 1.5 mm (38 インチ) の断熱空気層があります。リベット留めではなく完全に溶接された構造により、ユニットの直角度が長持ちし、エアギャップが減少するため、火災時の保護が強化されます。高性能の手動閉式セルフラッチ式ドア (フェイルセーフ、3 点式ステンレス鋼) は 180 度まで開き、押し閉めると火災状況下で最大限の保護を得るためにしっかりと閉まります。連続ピアノヒンジにより、ドアが毎回スムーズに閉まります。セキュリティを強化するために、各キャビネットには革新的な U-Loc? が付属しています。ハンドルを手動で回転させなくても、必須のラッチを係合させることができます。キャビネットにはシリンダー ロックとキーのセットが含まれています。または、独自の南京錠を使用することもできます。トリリンガルの危険警告? 「可燃性 - 火を近づけないでください」と書かれた反射警告ラベルは、火災状況下や停電中に懐中電灯で照らされると非常に目立ちます。このモデルには、特許取得済みの亜鉛メッキ鋼製 SpillSlope? が 2 つ搭載されています。 EPA 要件を満たす 51 インチ (3 mm) の漏れテスト済みサンプに流出物を背面と底部に導くように設計されたシェルフ。 76 インチ (28.1 mm) の中心で調整可能なすべての SpillSlope シェルフは、安全許容荷重 350 ポンド (159 kg) の ANSI MH29939 規格を満たしています。溶接された棚ハンガーは棚と連動し、薄っぺらなブラケットを失うことなく最大限の安定性を提供します。交換用シェルフの場合は、モデル 1.125 を使用してください。キャビネットには、火炎防止装置付きのデュアル通気口、平らでない床でも位置合わせできるように 29 mm (300 インチ) に調整できる 4 つの調整可能なセルフレベリング フィート、および内蔵アース コネクタも備えています。耐久性のある鉛フリーエポキシ/ポリエステル粉体塗装仕上げにより、内側と外側に優れた耐薬品性を備え、腐食や湿気の影響を最小限に抑えます。 Justrite は、115 ~ 15 ガロン (435 ~ 10 リットル) の範囲の 30 以上の安全キャビネット モデルを提供し、さまざまな安全性、コンプライアンス、保管要件に対応します。すべての Justrite キャビネットには 1 年間の保証が付いています。このモデルは FM Approvals によってテストされ、承認されています。 OSHA、NFPA XNUMX、および NFPA XNUMX の要件に準拠しています。

特徴:

  • 化学薬品や可燃性液体をカウンタートップや作業台の下に安全に保管できるように設計されています。
  • 外形寸法 35 インチ x 35 インチ x 22 インチ (889 mm x 889 mm x 559 mm)
  • 22 ガロン (83 リットル) の可燃性液体の貯蔵容量
  • 凹型のトゥキックにより人間工学が向上し、他のキャビネットと同じ高さに取り付けられます。
  • OSHA、NFPA 30、NFPA 1に準拠
  • 火災テスト済み、FM 認定済み

ドキュメント:

データシート

製品バリエーション

プロダクトモデルドアタイプ価格
JUSTRITE 892320 可燃性安全キャビネット、2 ドア セルフクローズ、83L、889 x 889 x 559mm サイズ、イエロー | AB4LEK JCB8923201、8923201 892320イエロー自己閉鎖¥320,082
JUSTRITE 892300 可燃性安全キャビネット、アンダーカウンター、手動、22 ガロン、889 x 889 x 559mm サイズ、イエロー | CD8CTE JCB8923001、8923001 892300イエローマニュアル¥303,664
JUSTRITE 892301 可燃性安全キャビネット、棚 1 枚、ドア 2 枚、手動開閉、22 ガロン、レッド | CD8CTF 892301レッドマニュアル¥301,994
JUSTRITE 892305 可燃性安全キャビネット、棚 1 枚、ドア 2 枚、手動開閉、22 ガロン、ホワイト | CD8CTJ 8923051 892305ホワイトマニュアル¥204,000
JUSTRITE 892321 可燃性安全キャビネット、棚 1 枚、ドア 2 枚、セルフクローズ、22 ガロン、レッド | CD8CTK 892321レッド自己閉鎖¥337,386
JUSTRITE 892323 可燃性安全キャビネット、棚 1 枚、ドア 2 枚、セルフクローズ、22 ガロン、グレー | CD8CTM 892323グレー自己閉鎖¥308,967
JUSTRITE 892325 可燃性安全キャビネット、棚 1 枚、ドア 2 枚、セルフクローズ、22 ガロン、ホワイト | CD8CTN 892325ホワイト自己閉鎖¥308,967

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

JUSTRITE 892303 可燃性安全キャビネット、棚 1 枚、ドア 2 枚、手動開閉、22 ガロン、グレー
¥252,218 /単価