DAYTON 標準丸形軸流ファン
形式 | モデル | 熱保護 | アンプ | CFM @ 0.000インチSP | 出力 | dBA | 深さ | 電気的接続 | ファンRPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2RTK9 | 自動応答オプション | 1.1 | 870 | 120 | 70 | 3.5 " | ターミナル | 2900 | ¥39,527 | |
B | 2RTK7 | インピーダンス | 0.48 | 200 | 36 | 55 | 2" | 12 "リード | 2950 | ¥13,181 |
標準の丸型軸流ファン
Dayton 円形軸流ファンは、新鮮な空気を供給し、戻り空気トレンチや回転フィルターから空気を取り出すように設計されています。 これらは、エンクロージャ内の機器を冷却するための円形の切り欠きに適合する円形のハウジングを備えています。 これらの機器冷却ファンは設置スペースをほとんど必要とせず、既存の設置における円形ファンの置き換えに使用されます。 PSC およびシェード ポール モーター タイプで利用可能なこれらの円形軸流ファンの製品群からお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ゴミ箱トップ
- IBCとタンク流出封じ込め
- ストラットチャネル
- 有刺鉄線のフェンス用品
- 減圧自動制御弁
- 手のこぎりとのこぎり
- ファンブレードとプロペラ
- 照明制御および制御システム
- ドック機器
- マリンポンプとRVポンプ
- 3M プレミアムグレードの目立つキット、トラック、トレーラー
- ABB ミニチュアサーキットブレーカ、S203シリーズ
- TMI 溶接カーテン
- MERSEN FERRAZ クラスH / K250Vヒューズホルダー
- HOFFMAN SpectraCoolG52シリーズ屋内/屋外エンクロージャーエアコン
- EATON ノーヒューズ遮断器交換用トリップユニット
- ENERPAC EWCHシリーズ カッタ
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E30サイズ MDBD ウォーム/ウォーム二減速減速機
- WEG PAC シリーズ固定キット