入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 軸流ファン |
アンプ | 0.48 |
ベアリング | 玉 |
ブレード材質 | ポリブチレン |
CFM @ 0.000インチSP | 200 |
dBA | 55 |
深さ | 2" |
電気的接続 | 12 "リード |
ファンRPM | 2950 |
高さ | 6.75 " |
ハウジング仕上げ | ブラック |
住宅資材 | アルミニウム |
Hz | 50/60 |
最大周りの派遣社員。 | 158度F |
モーター絶縁 | CLASS-A |
モータータイプ | シェードポール |
マウンティングアイOC | 6-3 / 8」 |
取り付け位置 | 垂直または水平 |
相 | 1 |
形状 | ラウンド |
熱保護 | インピーダンス |
電圧 | 115 VAC |
出力 | 36 |
幅(Width) | 5 15 / 16 " |
船の重量(kg) | 1.01 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 18.54 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 8414596090 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 熱保護 | アンプ | CFM @ 0.000インチSP | 出力 | dBA | 深さ | 電気的接続 | ファンRPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2RTK9 | 自動応答オプション | 1.1 | 870 | 120 | 70 | 3.5 " | ターミナル | 2900 | ¥40,540 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。