Justrite Sure-Grip? を使用購入に進む、作業エリアの近くの可燃性液体を簡単に見つけることができます。手動で閉まるドア付きのカウンター下安全キャビネット。カウンタートップや作業台の下に安全に設置でき、高さ 3.5 インチ x 奥行き 2.2 インチ (高さ 89 mm x 奥行き 64 mm) の凹型トウキックが特徴です。これにより、ユーザーは作業面の近くに立つことができるため、前傾姿勢が減り、人間工学が向上します。外形寸法は 35 インチ x 35 インチ x 22 インチ (889 mm x 889 mm x 559 mm) です。これらの黄色のキャビネットには、22 ガロン (83 リットル) の可燃性液体を保管できます。このモデルは、頑丈な 18 ゲージ (1 mm) 厚の鋼鉄二重壁で構成されており、耐火性を確保するために 1.5 mm (38 インチ) の断熱空気層があります。リベット留めではなく完全に溶接された構造により、ユニットの直角度が長持ちし、エアギャップが減少するため、火災時の保護が強化されます。高性能の手動閉式セルフラッチ式ドア (フェイルセーフ、3 点式ステンレス鋼) は 180 度まで開き、押し閉めると火災状況下で最大限の保護を得るためにしっかりと閉まります。連続ピアノヒンジにより、ドアが毎回スムーズに閉まります。セキュリティを強化するために、各キャビネットには革新的な U-Loc? が付属しています。ハンドルを手動で回転させなくても、必須のラッチを係合させることができます。キャビネットにはシリンダー ロックとキーのセットが含まれています。または、独自の南京錠を使用することもできます。トリリンガルの危険警告? 「可燃性 - 火を近づけないでください」と書かれた反射警告ラベルは、火災状況下や停電中に懐中電灯で照らされると非常に目立ちます。このモデルには、特許取得済みの亜鉛メッキ鋼製 SpillSlope? が 2 つ搭載されています。 EPA 要件を満たす 51 インチ (3 mm) の漏れテスト済みサンプに流出物を背面と底部に導くように設計されたシェルフ。 76 インチ (28.1 mm) の中心で調整可能なすべての SpillSlope シェルフは、安全許容荷重 350 ポンド (159 kg) の ANSI MH29939 規格を満たしています。溶接された棚ハンガーは棚と連動し、薄っぺらなブラケットを失うことなく最大限の安定性を提供します。交換用シェルフの場合は、モデル 1.125 を使用してください。キャビネットには、火炎防止装置付きのデュアル通気口、平らでない床でも位置合わせできるように 29 mm (300 インチ) に調整できる 4 つの調整可能なセルフレベリング フィート、および内蔵アース コネクタも備えています。耐久性のある鉛フリーエポキシ/ポリエステル粉体塗装仕上げにより、内側と外側に優れた耐薬品性を備え、腐食や湿気の影響を最小限に抑えます。 Justrite は、115 ~ 15 ガロン (435 ~ 10 リットル) の範囲の 30 以上の安全キャビネット モデルを提供し、さまざまな安全性、コンプライアンス、保管要件に対応します。すべての Justrite キャビネットには 1 年間の保証が付いています。このモデルは FM Approvals によってテストされ、承認されています。 OSHA、NFPA XNUMX、および NFPA XNUMX の要件に準拠しています。