Justrite 892300 カウンター下安全キャビネットは、作業エリアの近くに可燃性液体を便利に保管できるように設計されています。 カウンタートップや作業台の下に設置するように特別に設計されており、ユーザーが作業面の近くに立つことができる凹型のつま先キックが付いており、より優れた人間工学を促進します。
特徴:
- ユーザーの安全性を高めるために手動で閉じるドアを備えています。
- この安全キャビネットには、耐火性のための 18 インチ (1 mm) の断熱空気層を備えた頑丈な 1.5 ゲージ (38 mm) 厚のスチール二重壁が付いています。
- 完全に溶接された構造により耐久性が確保され、エアギャップが減少し、火災時の保護が強化されます。
- この安全装置には、露出した表面の腐食に耐えるフェイルセーフの 3 点ステンレス鋼機構が装備されています。
- 180 度まで開き、しっかりと閉じることができるため、火災時に最大限の保護を提供します。 連続ピアノヒンジにより、スムーズなドア操作が保証されます。
よくある質問:
Q. Justrite 892300 安全キャビネットはどのように設置すればよいですか?
A.
- 発火源、熱、直射日光から離れた適切な場所を選択してください。
- 設置場所から障害物や破片を取り除いてください。
- キャビネットを目的の場所に慎重に配置します。
- 水準器を使用して、キャビネットが水平と垂直の両方で水平であることを確認します。
- メーカーの指示に従って、キャビネットを床または壁に固定します。
- 必要に応じて、メーカーのガイドラインに従って換気装置を接続します。
- ドアの閉鎖、ラッチ機構、警報などの安全機能の機能を確認します。
- キャビネット内の可燃物を整理し、容器や棚に適切にラベルを付けます。
- 安全キャビネットの適切な使用、保管、緊急時の手順について担当者を訓練します。
Q. 可燃性安全キャビネットを選択する際に考慮すべき要素は何ですか?
A.
- 安全キャビネットが OSHA / NFPA ガイドラインを満たしていることを確認してください。
- 可燃物を収納するのに十分なスペースと、柔軟に調整できる棚を備えたキャビネットを選択してください。
- 耐火性がテストおよび承認され、適切な耐火等級を備えたキャビネットを探してください。
- 煙を除去するための換気システム、または外部の換気システムに接続する必要性を検討してください。
- コーナーや継ぎ目が強化されたスチールなどの耐久性のある素材で作られたキャビネットを選択してください。
- 自動閉鎖ドア、ドアアラーム、接地接続、流出封じ込めサンプを備えたキャビネットを優先します。
- キャビネットにさまざまなコンテナサイズに適したコンパートメントまたはホルダーがあることを確認してください。
- キャビネットの目的を示す明確で目に見えるラベルまたは標識を探してください。
- 人間工学に基づいたハンドル、調節可能な棚、適切なクリアランスなどの機能による使いやすさを評価します。
- 信頼できるカスタマーサポート、保証、メンテナンスサービスを提供する評判の良いメーカーを選択してください。
Q. 適切な可燃性 Justrite 安全キャビネットを選択する際に考慮すべき要素は何ですか?
A.