JUSTRITE 35310 ガスシリンダープロセススタンド、4 シリンダー、インライン、スチール
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シリンダースタンド |
シリンダー容量 | 4 |
最大シリンダー容量シリンダー径 | (4)12 " |
環境保護 | ネパ1、ネパ55 |
外装の深さ | 14 " |
外装の高さ | 72 " |
外幅 | 51.75 " |
材料 | 鋼 |
分。 シリンダー径 | 4" |
取り付け穴のサイズ | 0.531 " |
マウントタイプ | 床 |
装着タイプ | 床 |
シリンダー数 | 4 |
取り付け穴の数 | 4 |
プロセス制御取り付けレール | デュアルストラット |
製品データシート | justrite-35310.pdf |
ストラップスタイル | スチールバックル付きポリシンチストラップ |
シリンダーごとのストラップ | 2 |
UPC | 697841211100 |
船の重量(kg) | 44.1 |
船高(cm) | 182.88 |
船の長さ(cm) | 152.4 |
船幅(cm) | 132.08 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。